| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4006596167468 Herst.-Nr.: DVE4006596167468 EAN/GTIN: 4006596167468 |
| |
|
| | |
| Doppelnippel, Messing, mit 2 Außengewinden 3/8"- Größe 19,1 mm (3/4") Weitere Informationen: | | Größe: | 19,1 mm (3/4") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel messing, doppelnippel, Gewindefitting, Gewindefittings, Nippel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,51* | € 2,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,51* | € 2,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,53* | € 2,32* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,71* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|