| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827100823 Herst.-Nr.: DVE4005827100823 EAN/GTIN: 4005827100823 |
| |
|
| | |
| IDEAL Rode- oder Baumschulspaten - Aus einem Stück Spezial-Stahl konisch gewalzt - Poliert - Federnverstärkung - 1 Verstärkungsring - Mit Trittschutz - Eschen-T-Stiel 850 mm - Made in Germany Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 2 - Länge 850 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Länge: | 850 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, idealspaten gärtnerspaten, idealspaten, bauspaten t-stiel, Gartenwerkzeug, Ideal, Rode-, und |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,78* | € 99,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 79,87* | € 99,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,65* | € 101,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 81,22* | € 101,05* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 111,26* | € 138,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|