Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rodespaten Blattmaß 285x185mm Gr.2 m.Eschen-T-Stiel Stiel-L.850mm 2800g IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818624_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818624_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818624
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10020272
EAN/GTIN:
     4005827100823
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Doppelfederspaten aus einem Stück konisch gewalzt · Gärtner Form · feinpoliertes Blatt · Feder 30 cm lang · Verstärkungsring · Eschen-T-Stiel 85 cmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2800g
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
285 x 185 mm
Stiellänge:
850 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
mit Eschen-T-Stiel
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 79,98*
€ 95,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,90*
€ 95,95*
1 Tag
15
€ 5,59*
ab € 80,24*
€ 96,09*
€ 4,90*
ab € 78,52*
€ 97,26*
Lager 1498
21
€ 5,50*
ab € 80,60*
€ 97,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.