Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbug Schaufel rot Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbug Schaufel rot Gr. 5
Aufbug Schaufel rot Gr. 5
Aufbug Schaufel rot Gr. 5
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4005827030069
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4005827030069
EAN/GTIN:
     4005827030069
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
RUHR-BRILLANT Aufbugschaufel - Rot pulverbeschichtet, ölgehärtet - Ohne Stiel - Made in Germany Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 5 - Blattlänge 290 mm - Blattbreite 270 mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Blattlänge:
290 mm
Blattbreite:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Frankfurterschaufel, Frankfurterschippe, Stechschaufel, frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, Aufbug, Aufbugschaufeln, Schaufel, Schaufeln
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 7,73*
€ 10,41*
2 Tage
39
1
€ 5,59*
ab € 7,85*
€ 10,46*
2 Tage
58
1
€ 6,95*
ab € 8,11*
€ 10,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,15*
€ 10,84*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,85*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.