| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005800047145 Herst.-Nr.: DVE4005800047145 EAN/GTIN: 4005800047145 |
| |
|
| | |
| tesabandH®# 4651 - Acrylatbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber - Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen - Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C - Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit - Handabreiß- und beschriftbar- Farbe grau - Länge 25 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa gewebeband 50mmx25m, gewebe-band tesa, gewebe band, Klebeband, Tesa, tesaband |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 17,51* | € 23,77* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 18,23* | € 27,18* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 18,30* | € 28,97* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,83* | € 32,32* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 36,21* | € 43,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,4484* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 260,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|