Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 12 x 24cm 20 mm Schwammg.mitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Reibebrett 12 x 24cm 20 mm Schwammg.mitt
Kunststoff-Reibebrett 12 x 24cm 20 mm Schwammg.mitt
Kunststoff-Reibebrett 12 x 24cm 20 mm Schwammg.mitt
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4004199421222
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199421222
EAN/GTIN:
     4004199421222
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag.- Länge 240 mm - Breite 120 mm - Höhe 20 mm - Belag Schwammgummi, grob
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
20 mm
Belag:
Schwammgummi, grob
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Kst-Reibebrett, Kunststoff-Reibebrett, reibebretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 3,88*
€ 5,30*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,73*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,76*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,19*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,90*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,36*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.