Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett grob,m.Schwammgummiauflage Ku.L240xB120xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300000021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42 12 24
EAN/GTIN:
     4004199421222
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Auflage:
Schwammgummi, grob
Griffausführung:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Ausführung:
grob, mit Schwammgummiauflage
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Fliesen, Putz, Reibebretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
24
1
€ 5,59*
ab € 3,88*
€ 5,38*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,82*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,85*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,30*
5 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 4,76*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,37*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.