Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 12 x 24 x 2cm rot mitt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 12 x 24 x 2cm rot mitt.
Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 12 x 24 x 2cm rot mitt.
Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 12 x 24 x 2cm rot mitt.
Artikel-Nr.:
     5417B-84862
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199421222
EAN/GTIN:
     4004199421222
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett aus Kunststoff Komplett mit Belag
Weitere Informationen:
Länge x Breite:
240 x 120
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Höhe:
20 mm
Material:
Kunststoff
SB-Verpackt:
Nein
Grobporig:
20
Marke:
neutrale Produktlinie
Abmessungen (L x B):
240 x 120 mm
Auflagematerial:
Schwammgummi, grob
Belag:
Schwammgummi
(Länge x Breite):
240 x 120 mm
Abmessungen:
240 x 120 mm
Breite:
120 mm
Stärke:
20 mm
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Kst.-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammg.mitt.Kronen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 3,90*
€ 5,35*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 5,79*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,26*
5 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,36*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.