Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 500 mm mit Mehrkomponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere 500 mm mit Mehrkomponenten-Griff
Kabelschere 500 mm mit Mehrkomponenten-Griff
Kabelschere 500 mm mit Mehrkomponenten-Griff
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4003773069966
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 12 500
EAN/GTIN:
     4003773069966
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschere, Kopf brüniert - Kopf brüniert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Vanadium-Elektrostahl - Schenkel aus Alurohr - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Messerkopf auswechselbar - Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und Doppelhebel - Für Kupfer- und Alukabel, ein- und mehrdrähtig Hinweis: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet.- Länge 600 mm - Leiterquerschnitt 150 mm² - Schneidwerte Ø 27 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Leiterquerschnitt:
150 mm²
Schneidwerte Ø:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere knipex 500 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Handwerkzeug, Kabel-Schere, Knipex, QR4028416, Schere, Schneidzange, Seitenschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 5,90*
ab € 72,11*
€ 83,43*
7 Tage
36
€ 4,79*
ab € 71,82*
€ 83,44*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 85,88*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 74,50*
€ 85,96*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 89,22*
€ 102,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.