Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere L.500mm Kopf brün.Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5143025500
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 12 500
EAN/GTIN:
     4003773069966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
kurze Bauweise · geringes Gewicht · hohe Übersetzung · schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen · geringer Kraftaufwand · Schenkel: Aluminium-Rohr, hochfest · Messerkopf: Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Kopf brüniertWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1090g· Kopf: brüniert
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
500 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
max. 27 (150 mm²) mm AWG 5/0
Form:
1
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 71,78*
€ 83,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,78*
€ 83,61*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 86,11*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 74,63*
€ 86,19*
€ 4,90*
ab € 72,75*
€ 86,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.