Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Greifzange 145 mm flach-runde, lange Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Greifzange 145 mm flach-runde, lange Backen
Elektronik-Greifzange 145 mm flach-runde, lange Backen
Elektronik-Greifzange 145 mm flach-runde, lange Backen
Elektronik-Greifzange 145 mm flach-runde, lange Backen
Elektronik-Greifzange 145 mm flach-runde, lange Backen
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4003773039556
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 62 145
EAN/GTIN:
     4003773039556
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronik-Greifzange - Kopf spiegelpoliert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - DIN ISO 9655 - Durchgestecktes Gelenk, stabil und spielfrei - Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - Für fein Montagearbeiten in Elektronik und Feinmechanik Vorteil: Spiegelpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm bietet einen guten Rostschutz, keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. - Spezial-Werkzeugstahl- Ausführung flach-runde, lange Backen - Länge 145 mm - Backenlänge 40,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach-runde, lange Backen
Länge:
145 mm
Backenlänge:
40,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, Elektronik-Zange, Elektronik-Zangen, Flachzangen, Greif-Zange, Greifzange, Greifzangen, Knipex, QR4028355, Zange, Zangen
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,11*
€ 26,71*
5 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 22,18*
€ 26,74*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 22,31*
€ 26,89*
1
€ 4,90*
ab € 22,23*
€ 26,89*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 27,33*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.