Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX3562145 Herst.-Nr.: 35 62 145 EAN/GTIN: 4003773039556 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Greifzange flach-runde, lange Backen
Anwendung Zum Greifen, Halten und Biegen bei feinen Montagearbeiten.
Ausführung • Kugellager-Chromstahl • glatt geschliffene Greifflächen • Kanten sorgfältig entgratet • durchgestecktes Präzisionsgelenk • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
Ausführung • Oberfläche spiegelpoliert mit feinem Ölfilm für Rostschutz, keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Länge: | 145 mm | Ausführung Kopf: | Lang | Spitz | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 9655 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, Zangen, Zange, Elektronikzange, ESD Zange, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,12* | € 26,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,13* | € 26,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,34* | € 26,87* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,71* | € 27,18* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 24,17* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|