Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider VDE 250 mm mit Mehrkomponenten Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneider VDE 250 mm mit Mehrkomponenten Griff
Kabelschneider VDE 250 mm mit Mehrkomponenten Griff
Kabelschneider VDE 250 mm mit Mehrkomponenten Griff
Kabelschneider VDE 250 mm mit Mehrkomponenten Griff
Kabelschneider VDE 250 mm mit Mehrkomponenten Griff
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4003773026884
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 36 250
EAN/GTIN:
     4003773026884
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
VDE-Kabelschere, Kopf lackiert, Knipex - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 - Öffnungsfeder - Spezial-Werkzeugstahl - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung - Für Kupfer- und Alukabel, ein- und mehrdrähtig Hinweis: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet.- Länge 250 mm - Leiterquerschnitt 240 mm² - Schneidwerte Ø 32 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Leiterquerschnitt:
240 mm²
Schneidwerte Ø:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschneider 240mm, Handwerkzeug, Kabel-Schneider, Knipex, QR5055515, Schneidzange, Seitenschneider, VDE, VDE-Kabel-Schneider, VDE-Seitenschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 140,62*
€ 168,26*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 170,98*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 143,07*
€ 171,21*
€ 4,90*
ab € 142,90*
€ 171,69*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 174,77*
€ 206,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 04
ab € 2,32*
Sonstiges
Knipex
95 39 05
ab € 3,04*
Sonstiges
Knipex
95 39 06
ab € 1,61*
Sonstiges
Knipex
95 39 07
ab € 1,64*
Sonstiges
Knipex
95 39 08 S
ab € 2,62*
Sonstiges
Knipex
95 39 11
ab € 1,99*
Sonstiges
Knipex
95 39 13 97
ab € 1,28*
Sonstiges
Knipex
95 39 13
ab € 1,55*
Sonstiges
Knipex
95 39 250
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.