Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Hangschloss-Set 222/40/SB/trio Gl Burg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messing-Hangschloss-Set 222/40/SB/trio Gl Burg
Messing-Hangschloss-Set 222/40/SB/trio Gl Burg
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4003482299418
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Trio 222/40
EAN/GTIN:
     4003482299418
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Vorhangschloss-Set C-Line - Massiver Messingkörper - Bügel doppelt verriegelt - Gleichschließend - Ein Schlüssel schließt alle Schlösser des Sets Lieferung: Mit 4 Schlüsseln pro Set. - Größe 40 - Anzahl 3-teilig - Bügelstärke 6 mm - Bügelhöhe innen 22 mm - 3 Stück Vorhangschloss 222/40, gleichschließend - 4 Stück Schlüssel
Weitere Informationen:
Größe:
40
Anzahl:
3-teilig
Bügelstärke:
6 mm
Bügelhöhe innen:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, C-Line, Messing-Hangschloss-Set, Messing-Vorhangschloss, Messing-Vorhangschloss-Set, QR4029901, Vorhangschloss-Set, Vorhangschlossset, Vorhangschloßset, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/Werkzeugkästen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,78*
€ 22,96*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,70*
€ 23,91*
7 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 24,19*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 26,05*
Lager 284
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 21,83*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
4er Set Set Quadro 222 40 SB
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.