Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4261203053, Messing-Hangschloss-Set 222/40/SB/trio Gl Burg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606812
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     29941
EAN/GTIN:
     4003482299418
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4261203053, Messing-Vorhangschloss-Set , Massiver Messingkörper , Bügel doppelt verriegelt , Gleichschließend , Ein Schlüssel schließt alle Schlösser des Sets Lieferung: Mit 4 Schlüsseln pro Set., Fabrikat: Burg Wächter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
415 GRAMM
Anzahl:
3-teilig
Größe:
40
Bügelstärke:
6 mm
Bügelhöhe innen:
22 mm
Markenname:
Burg-Wächter
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Herstellerartikelnummer:
29941
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, VORHANGSCHLOSS-SET, 4003482299418, 1501567
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,63*
€ 22,74*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,66*
€ 23,82*
Lager 260
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 24,15*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 26,02*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,27*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
4er Set Set Quadro 222 40 SB
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.