| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4002730114398 Herst.-Nr.: DVE4002730114398 EAN/GTIN: 4002730114398 |
| |
|
| | |
| Rohrrahmenschloss 1022 PZW „Scuteus“ mit Fallenverriegelung Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Stahlblech, mit extra starkem Riegel, 22 mm Ausschluss, Falle auch nach Einbau umlegbar auf rechts oder links, Lochung für Schutzbeschlag, Entfernung 92 mm, Nuss: 8 mm, 1-tourig, Stulpe Edelstahl, 24 x 255 mm.- Ausführung Dorn 40 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dorn 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss, ?Scuteus?, Bever, Fallenverriegelung, mit, PZW, Rohrrahmenschlösser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,45* | € 39,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,76* | € 39,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,8447* | € 39,3847* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,30* | € 39,77* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 33,72* | € 44,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|