| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4002730114398 Herst.-Nr.: 4002730114398 EAN/GTIN: 4002730114398 |
| |
|
| | |
| 4002730114398 Rohrrahmenschloss 1022 PZW Scuteus, mit Fallenverriegelung - PZ-gelocht - Entfernung: 92 mm - Drückernuss: 8 mm - Falle und Riegel aus Zinkdruckguss - Bündig - Mit Fallenverriegelung - Mit extrastarkem Riegel - Stulpausführung: Edelstahl, 255 x 24 mm, kantig - Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Stahlblech - Mit Wechsel - Schlossriegel: 1 tourig - Riegelausschluss 22 mm - Lochung für Schutzbeschlag Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss, 4002730114398, Bever, Einsteckschloss, Rohrrahmenschloss 1022 PZW „Scuteus“ mit Fallenverriegelung, 28565061, 1647536, 28565056, Rohrrahmenschlösser, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 Rohrrahmenschlösser Nr. 1022 PZW / 40 mm, Rohrrahmenschloss 1022 PZW Scuteus, mit Fallenverriegelung, PZ-gelocht, Entfernung: 92 mm, Drückernuss: 8 mm, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Bündig, Mit extrastarkem Riegel, Stulpausführung: Edelstahl, 255 x 24 mm, kantig, Aus 1, 5 mm starkem, verzinktem Stahlblech, Mit Wechsel, Schlossriegel: 1 tourig, Riegelausschluss 22 mm, Lochung für Schutzbeschlag, Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar, Rohrrahmen, Schloss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,50* | € 39,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,89* | € 39,59* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 29,74* | € 39,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,09* | € 40,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,78* | € 40,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|