Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle Nr. 471 50 mm mit Gussrolle B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle Nr. 471 50 mm mit Gussrolle B
Vogelrolle Nr. 471 50 mm mit Gussrolle B
Vogelrolle Nr. 471 50 mm mit Gussrolle B
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4001425631721
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425631721
EAN/GTIN:
     4001425631721
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
Vogelrolle Nr. 471 Aus Grauguss mit eingenieteter Holzschraube. Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl, verzinkt.- Rollen-Ø 50 mm - Nutenweite 6 mm - Radius 3 mm - Nutentiefe 4 mm - Belastung/Stück 22 kg/max.
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
50 mm
Nutenweite:
6 mm
Radius:
3 mm
Nutentiefe:
4 mm
Belastung/Stück:
22 kg/max.
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Betz, HBS, Nr, Rollen, Vogelrollen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,92*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 6,94*
1 Tag
24
1
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 6,96*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 7,83*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,55*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,03*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,44*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,91*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,29*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,51*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,54*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,01*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.