Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle Nr. 471 40 mm mit Gussrolle B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle Nr. 471 40 mm mit Gussrolle B
Vogelrolle Nr. 471 40 mm mit Gussrolle B
Vogelrolle Nr. 471 40 mm mit Gussrolle B
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4001425631714
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425631714
EAN/GTIN:
     4001425631714
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
Vogelrolle Nr. 471 Aus Grauguss mit eingenieteter Holzschraube. Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl, verzinkt.- Rollen-Ø 40 mm - Nutenweite 6 mm - Radius 3 mm - Nutentiefe 4 mm - Belastung/Stück 18 kg/max.
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
40 mm
Nutenweite:
6 mm
Radius:
3 mm
Nutentiefe:
4 mm
Belastung/Stück:
18 kg/max.
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Betz, HBS, Nr, Rollen, Vogelrollen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
15
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,25*
4 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 6,43*
2 Tage
78
1
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 6,46*
6 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 7,28*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,87*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,03*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,44*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,91*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,29*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,51*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 4,90*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,01*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.