Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschseilrolle Nr. 5000 60 mm mit Gussrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschseilrolle Nr. 5000 60 mm mit Gussrolle
Waschseilrolle Nr. 5000 60 mm mit Gussrolle
Waschseilrolle Nr. 5000 60 mm mit Gussrolle
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4001425630885
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425630885
EAN/GTIN:
     4001425630885
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
Waschseilrolle Nr. 5000 Aus Grauguss mit eingenieteter Holzschraube. Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Bügel und Holzschraube aus Stahl. Komplett verzinkt, Achse aus Messing.- Rollen-Ø 60 mm - Nutenweite 10 mm - Radius 5 mm - Nutentiefe 7 mm - Belastung/Stück 22 kg/max.
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
60 mm
Nutenweite:
10 mm
Radius:
5 mm
Nutentiefe:
7 mm
Belastung/Stück:
22 kg/max.
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Betz, HBS, Holzschraube ohne Norm, Nr, Rollen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 10,09*
€ 13,40*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 10,14*
€ 13,47*
2 Tage
9
8
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 13,60*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 14,37*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,67*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63087
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.