Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4000896042203 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8816P EAN/GTIN: 4000896042203 |
| |
|
| | |
| Hebel-Umschaltknarre 3/8", 30-fach verzahnt, Hazet - Verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Umschaltung mittels Umschalthebel - DIN 3122, ISO 3315 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 10, ISO 1174 - Kugelarretierung - 2-Komponentengriff- Länge 199 mm - Zähne 30 Weitere Informationen: | | Länge: | 199 mm | Zähne: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 3/8, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Hazet, Hebel-Knarre, Hebel-Ratsche, Hebel-Umschaltratsche, Hebelumschaltknarren, Knarre, QR4027289, Ratsche, Umschalt-Knarre, Umschalt-Ratsche, Umschaltknarren |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,72* | € 44,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,53* | € 44,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,46* | € 45,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,65* | € 47,16* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 46,24* | € 54,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|