Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, schwarz, 360 x 7,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder, schwarz, 360 x 7,5 mm
Kabelbinder, schwarz, 360 x 7,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-802466
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181873
EAN/GTIN:
     4021103818732
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
- wetterfeste Ausführung - bedingt UV-beständig - Polyamid 6.6 - selbstverlöschend gemäß UL 94-V2 - Schmelzpunkt bei +260 °C - halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch - lebensmittelecht gemäß Empfehlung „X” (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes - nicht leitend - hohe Abriebfestigkeit, schlagfest - geringer Reibungswiderstand - Abmessung 360 x 7,5 mm - Bündel-Ø 5-101 mm - Zugfestigkeit min. 588 N
Weitere Informationen:
Abmessung:
360 x 7,5 mm
Bündel-Ø:
5-101 mm
Zugfestigkeit:
min. 588 N
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
pro Packung
€ 9,80*
ab € 7,08*
€ 10,02*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 7,80*
€ 11,05*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,01*
€ 11,35*
2 Tage
33
pro Packung
€ 4,98*
ab € 8,75*
€ 12,39*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,18*
€ 13,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181871
ab € 5,963*
Ähnlich
Cimco
181872
ab € 9,04*
Ähnlich
Cimco
181874
ab € 13,78*
Ähnlich
Cimco
181875
ab € 14,781*
Ähnlich
Cimco
181876
ab € 0,24358*
Ähnlich
Cimco
181877
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.