Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhalsschleifer ELS 225.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhalsschleifer ELS 225.1
Langhalsschleifer ELS 225.1
Langhalsschleifer ELS 225.1
Langhalsschleifer ELS 225.1
Langhalsschleifer ELS 225.1
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356855787
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0620N000
EAN/GTIN:
     4026851015303
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Langhalsschleifer ELS 225.1 Dieser Langhalsschleifer arbeitet mit dem VacuGlide-System: Das Werkzeug wird durch die Ansaugkraft an der Decke oder Wand gehalten. Der Schleifer lässt sich gut führen, permanentes Drücken entfällt. Beim Schleifen hoher Decken und Wände muss gut 60 % weniger Kraft investiert werden - gegenüber vergleichbaren Schleiflösungen. Produkteigenschaften: - Zum kraft- und zeitsparenden Schleifen im Trockenbau und bei Renovierungs- und Malerarbeiten, Wärmedämmung - Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion - Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe verhindert Rillenbildung und gleicht Unebenheiten aus - Zahlreiche Griffpositionen, variabel am Gerät verstellbarer Zusatzhandgriff (Sonderzubehör) - Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks für bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche und Anpassung der Abtragsleistung - Sanftanlauf und Überlastschutz, Drehzahlregulierung über Stellrad - Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller - Austauschbare flexible Welle - Mit Verlängerung für höhere Decken und Wände bis gut 3 m Lieferumfang: Maschine, Verlängerung, je 1 Schleifpad (P 80, P 100, P 120), Bürstenkranz und Transporttasche - Schleifteller-Ø 225 mm - Spannung 230 V - Gewicht nach EPTA 4,9 kg - Nenndrehzahl 1050-1600 min-1 - Nennaufnahme 590 W - Absaugstutzen-Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Schleifteller-Ø:
225 mm
Spannung:
230 V
Gewicht nach EPTA:
4,9 kg
Nenndrehzahl:
1050-1600 min-1
Nennaufnahme:
590 W
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: eibenstock langhalsschleifer, langhalsschleifer, ELS, Renovieren, Sanieren, Wand-/Decken-/Langhalsschleifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,59*
€ 613,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,04*
€ 643,81*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 639,30*
€ 726,88*
Lager 284
Frei Haus
ab € 654,24*
€ 745,43*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,10*
€ 788,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,43*
€ 887,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,05*
€ 849,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,97*
€ 821,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,37*
€ 802,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,24*
€ 778,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37659000
ab € 30,92*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,01*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37631000
ab € 12,26*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37632000
ab € 12,26*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37640000
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.