Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke funkenfrei mit Stiel, 3 kg, Sonderbronze CuAl10Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhacke funkenfrei mit Stiel, 3 kg, Sonderbronze CuAl10Ni
Kreuzhacke funkenfrei mit Stiel, 3 kg, Sonderbronze CuAl10Ni
Artikel-Nr.:
     284WZ-285069
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1255802S
EAN/GTIN:
     4050075041190
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
Kreuzhacke (Funkenfrei)
stiel kreuzhacke 2,5kg
Ähnlich DIN 20109, fein gesandstrahlte Oberfläche, mit ovalem Auge, Eschenstiel 950 mm lang. Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. - Größe 3 kg - Länge 950 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Größe:
3 kg
Länge:
950 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke, kreuzhacke stiel, funkenfreie Hacke, funkenfreie Kreuzhacke, funkenfreie Spitzhacke, Hacke, Hacke funkenfrei, Kreuzhacke -Funkenfrei-, Kreuzhacke funkenfrei, Spitzhacke, Spitzhacke funkenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dönges
210631
ab € 199,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.