Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitz-Schraubendreher funkenfrei, PH 1 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzschlitz-Schraubendreher funkenfrei, PH 1 x 80 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher funkenfrei, PH 1 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-285042
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0810010C
EAN/GTIN:
     4050075035342
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium sind amagnetisch.- Klinge PH 1 x 80 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Klinge:
PH 1 x 80 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 1 x 80, ph schraubendreher, ph schraubendreher 1x80, funkenfreier Kreuzschlitz, funkenfreier Kreuzschlitz-Schraubendreher, funkenfreier Phillips-Schraubendreher, funkenfreier Phillipsschraubendreher, funkenfreier Schraubendreher, funkenfreier Schraubenzieher, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher -Funkenfrei-, Phillipsschraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher funkenfrei, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.