| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-285014 Herst.-Nr.: 0510010C EAN/GTIN: 4050075121397 |
| |
|
| | |
| Schwedische Form, aus Kupfer-Beryllium, fein gesandstahlte Oberfläche. Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. - Material Kupfer-Beryllium CuBe - Maulweite 1 " - Länge 320 mm Weitere Informationen: | | Material: | Kupfer-Beryllium CuBe | Maulweite: | 1 " | Länge: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange 1", armaturenzange, armaturenzange dönges, Eckrohrzange -Funkenfrei-, funkenfreie Eckrohrzange, funkenfreie Rohrzange, funkenfreie Zange, Rohrzange -Funkenfrei-, Rohrzange funkenfrei, Zange |
| | |
| |