| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-281016 Herst.-Nr.: 281016 EAN/GTIN: 4050075731091 |
| |
|
| | |
| - ab Größe 39 mit Polymer Schutzkappe und Composite Schutzsohle (bei Größe 36-38 aus Stahl) - erfüllt die EN 15090 Typ 3 HI3 (Feuerwehr-Gummistiefel für den Einsatz bei Feuer und Chemieunfällen) - erfüllt die EN ISO 20345 S5 HRO SRC (Schutzkappe, Durchtrittsicher, Schutz vor Kontakthitze, rutschhemmend) - erfüllt die EN 13832-3 J P Q (beständig gegen Chemikalien J=N-Heptan, P=Wasserstoffperoxid, Q=Isopropanol) - erfüllt die EN 13287 (rutschhemmend SRC) - geeignet zur Verwendung mit Chemikalienschutzanzügen - gefertigt aus hochbeständigem NBR - Größe 49/50 - Norm EN 15090, EN ISO 20345 S5 HRO SRC, EN 13832-3 J P Q, EN 13287 - Farbe schwarz - Höhe (bei Gr. 42) 37 cm - Material NBR Weitere Informationen: | | Größe: | 49/50 | Norm: | EN 15090, EN ISO 20345 S5 HRO SRC, EN 13832-3 J P Q, EN 13287 | Farbe: | schwarz | Höhe: | (bei Gr. 42) 37 cm | Material: | NBR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel s5 39, feuerwehr dienstschuhe, agrar-sicherheitsstiefel 39, Chemieunfall, chemikalienschutz, Feuerwehr-Gummistiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrstiefel, Freizeitstiefel, NBR, S5 Stiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel |
| | |
| |