| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-280576 Herst.-Nr.: 1521161S EAN/GTIN: 4050075045433 |
| |
|
| | |
| Ähnlich DIN 20127, fein gesandstrahlte Oberfläche, Blattgröße 185 x 280 mm, mit Eschenstiel. Zwei Stielformen stehen zur Auswahl. Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. - Ausführung D-Griff - Länge 127 cm - Blattgröße 170 x 260 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | D-Griff | Länge: | 127 cm | Blattgröße: | 170 x 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Idealspaten, Spaten, Spaten (Funkenfrei), bauspaten d-griff, spaten (funkenfrei), funkenfreier Spaten, Spaten -Funkenfrei-, Spaten funkenfrei |
| | |
| |