Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage DIN 13024, N (1-fach klappbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krankentrage DIN 13024, N (1-fach klappbar)
Krankentrage DIN 13024, N (1-fach klappbar)
Krankentrage DIN 13024, N (1-fach klappbar)
Krankentrage DIN 13024, N (1-fach klappbar)
Krankentrage DIN 13024, N (1-fach klappbar)
Artikel-Nr.:
     284WZ-253504
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     253504
EAN/GTIN:
     4050075000555
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
dönges krankentrage din 13024
bahre
Krankentrage nach DIN 13024 in zwei verschiedenen Ausführungen: einfach bzw. zweifach klappbar. Bezogen mit robustem Chemiefasergewebe zur einfachen und schnellen Reinigung und Desinfektion. Wahlweise liefern wir die Krankentrage auch mit einem Bezug aus flüssigkeitsdurchlässigem monofilem Gewebe. Diese Trage ist ideal für Dekontaminationseinrichtungen.- Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil - Quergelenke verriegelbar - einschiebbare Tragegriffe - Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss - vier Gleitfüße - Variante N (1-fach klappbar) - Abmessung zusammengeklappt 1.920 x 150 x 145 mm - Norm DIN 13024 - Belastbarkeit 150 kg
Weitere Informationen:
Variante:
N (1-fach klappbar)
Abmessung zusammengeklappt:
1.920 x 150 x 145 mm
Norm:
DIN 13024
Belastbarkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: krankentrage din 13024, Bare, DIN13024, Kranken-Trage, Krankenliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
251030
ab € 58,57*
Zubehör
Dönges
251040
ab € 442,82*
Zubehör
Dönges
253514
ab € 12,42*
Zubehör
Dönges
253506
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.