Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentragenlagerungsbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krankentragenlagerungsbock
Krankentragenlagerungsbock
Krankentragenlagerungsbock
Krankentragenlagerungsbock
Artikel-Nr.:
     284WZ-251040
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     251040
EAN/GTIN:
     4050075046041
Suchbegriffe:
Krankentrage
Krankentragen-lagerungsbock
Krankentragenlagerungsbock
Krankentragenlagerungsgestell
Der Krankentragenlagerungsbock gehört seit vielen Jahren zur Standardausstattung auf jedem Behandlungsplatz. Die Krankentrage nach DIN wird auf dem Lagerungsbock sicher abgestellt, der Patient befindet sich in einer Höhe, um ihn bequem versorgen zu können. Das stabile Gestell ist verzinkt und wird in einer lackierten Transportbox aus Blech geliefert. Die Transportbox kann auch als Tischplatte verwendet werden. So wird aus dem Krankentragenlagerungsbock schnell ein stabiler Tisch. - stabiles, verzinktes Gestell - maximale Stabilität - robuste Transportbox aus lackiertem Blech - auch als Tisch verwendbar - Abmessungen L x B x H 1.140 x 670 x 750 mm - Belastbarkeit 160 kg - Belastbarkeit der Tischplatte 25 kg - Packmaß L x B x H 1.080 x 350 x 120 mm - 1 Stück Krankentragenlagerungsbock - 1 Stück Transportbox
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
1.140 x 670 x 750 mm
Belastbarkeit:
160 kg
Belastbarkeit der Tischplatte:
25 kg
Packmaß L x B x H:
1.080 x 350 x 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerungsbock, Tragenlagerungsgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,24*
€ 622,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,14*
€ 608,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,89*
€ 566,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.