Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku Power Plus, D/Mono, 1,2 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NiMH Akku Power Plus, D/Mono, 1,2 V
NiMH Akku Power Plus, D/Mono, 1,2 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-241064
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635675
EAN/GTIN:
     7638900138757
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Wiederaufladbare Akkus sind eine wirtschaftliche und ökologisch sinnvolle Alternative zu Batterien. Nickel- Metallhydrid-Zellen sind zwar weniger robust als Nickel-Cadmium-Zellen, haben dafür jedoch eine höhere Kapazität, die bei Spitzenprodukten durchaus mit Lithium-Systemen mithalten kann. Der Lazy-Battery-Effekt, vergleichbar mit dem klassischen Memory-Effekt bei NiCd, ist auch hier, bei Verwendung von intelligenter Ladetechnik, kein Thema. Energizer bietet mit den wiederaufladbare Batterien das richtige Produkt für alle Anwendungen. Wiederaufladbare Batterien von Energizer bieten maximale Leistung, die mehrhundertfach wieder aktiviert werden kann. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Betrieb bestimmter Geräte mit Akkus vom jeweiligen Hersteller beschränkt bzw. nicht zugelassen ist (z. B. ex-geschützte Helmlampen). Bei Verwendung von Akkus anstatt herkömmlicher Batterien sollte in jedem Fall die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes vorher sorgfältig geprüft werden. - Baugröße D/Mono - Spannung 1,2 V - Kapazität 2.500 mAh
Weitere Informationen:
Baugröße:
D/Mono
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
2.500 mAh
Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, akku d 2500 mah, ACCU, Akkumulator, Akkupack, Batterie D, Batterie LR20, C/HR14, D Mono Batterie, HR03/AAA, HR14/C, Mignon Akku, MIGNON-NI-MHB4/2.5AHHR6/AA, Mono Batterie, Nickel Metallhydrid, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Nickel-Metallhydrid, NiMH, NiMH Akku, NiMH-Akku, Rechargeable, rechargeable, Telefonakku, wiederaufladbar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,25*
3 Tage
22
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,82*
€ 9,76*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 10,11*
Lager 284
6
pro Packung
€ 4,80*
ab € 7,85*
€ 10,47*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 11,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 62,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLD4OR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.