Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power Plus HR20 Mono (D)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2V 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A39392
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300322002
EAN/GTIN:
     7638900138757
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Verwenden Sie Energizer Recharge Power Plus. Unsere langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Jeder Energizer Recharge Power Plus-Akku kann mehrere hundert Male aufgeladen und verwendet werden. Laden Sie Ihre Akkus mit dem Energizer Recharge Universal-Ladegerät auf, um Ihre Lieblingsgeräte, z. B. Spielzeug, Kofferradios und Taschenlampen, langfristig mit Energie zu versorgen.
Features:
Kapazität 2500 mAh
Langlebige Leistungsfähigkeit
Vorgeladen und direkt einsatzbereit
2500 mAh
Nutzungsdauer bis zu 3 Jahre
Mehrere hundert Male wiederaufladbar
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
33 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR20 + LR20 + D + AM1 + XL + MN1300 + 813 + E95 + LR20N + 13A + KD + R20 + LR20L + BA3030
Größe:
Mono (D)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2500 mAh
Produkt-Art:
Mono (D)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, akku d 2500 mah, Energizer, Power Plus HR20, Mono Akku, D Akku
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,25*
2 Tage
23
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,82*
€ 9,76*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 10,11*
6
pro Packung
€ 4,80*
ab € 7,85*
€ 10,47*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 11,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLD4OR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.