Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederaufladbare Batterie Energizer Power Plus D 2500 mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6426990
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6426990
Artikel-Nr.:
     94QG7-6426990
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     626149
EAN/GTIN:
     7638900138757
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Energizer Wiederaufladbare Batterie 2 Stück. Ausgangsspannung: 1.2 V. Batteriegröße: D. Battery Capacity: 2500. Breite: 34.2 mm. Chemische Qualität (Batterie): Nickel-Metallhydrid (NiMH). Farbe: Silber. Geeignet für: Standardgeräte. Geeignet für den Batterientyp: D. Gewicht: 141 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 61.5 mm. Kapazität (mAh): 2500 mAh. Marke: Energizer. Produktlinie: Power Plus. Spannung (Volt): 1.2 V. Wiederaufladbar: wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
141 g
Farbe:
Silber
Höhe:
61.5 mm
Breite:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, akku d 2500 mah, AKKU, AKKUS, AKKUBATTERIE, WIEDERAUFLADBARE, ACCU, AUFLADBAR, AUFLADBARE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,25*
Lager 94QG7
22
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,82*
€ 9,76*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 10,11*
6
pro Packung
€ 4,80*
ab € 7,85*
€ 10,47*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 11,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLD4OR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.