| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-218008 Herst.-Nr.: 218008 EAN/GTIN: 4050075099672 |
| |
|
| | |
| - Warnweste, hochwertige Ausführung ähnlich der technischen Richtlinie (TL) des Beschaffungsamtes des BMI - 150 g/m² Polyester (100 %) - leuchtgelb mit orangefarbener bzw. gelber Saumeinfassung - Reflexanordnung silber zweifach um Rumpf, je einmal über Schulter ("Hosenträgeranordnung") - V-Ausschnitt - Reißverschluss vorne - Seiten zur Größeneinstellung per Klett verstellbar - orangefarbenes bzw. blaues Feld auf Brust und Rücken - erfüllt die EN ISO20471 Klasse 2 - Aufdruck Feuerwehr (hinten) - Farbe gelb/orange - 1 Stück Signalweste - 1 Stück Schutztasche Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Feuerwehr (hinten) | Farbe: | gelb/orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, kennzeichnungswesten, 8415T21796, EN 471, Funktions-Warnschutzweste, THW |
| | |
| |