Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband, ohne Aufdruck, rot/weiß, 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband, ohne Aufdruck, rot/weiß, 500 m
Absperrband, ohne Aufdruck, rot/weiß, 500 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-212814
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     1000002
EAN/GTIN:
     4022153000115
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Markierband
Markierungsband
Qualitäts-Absperrband aus Polyethylen, hochreißfest. Beidseitig mit senkrechten Streifen lichtecht bedruckt. Alle Absperrbänder sind 80 mm breit, verfügbar sind Rollen von 100 bzw. 500 Metern Länge.- hochreißfest - lichtecht bedruckt - im Abrollkarton - Aufdruck ohne Aufdruck - Farbe rot/weiß - Rollenlänge 500 m - Folienbreite 80 mm - 1 Stück Absperrband
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Farbe:
rot/weiß
Rollenlänge:
500 m
Folienbreite:
80 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1080
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 11,15*
4 Tage
4
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 11,21*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 8,00*
€ 11,53*
4 Tage
1441
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 8,33*
€ 11,80*
Lager 284
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 8,48*
€ 11,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,93*
€ 14,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218822
ab € 13,91*
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,24*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.