Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH3, Klingenlänge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH3, Klingenlänge 150 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH3, Klingenlänge 150 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH3, Klingenlänge 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-211057
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     211057
EAN/GTIN:
     4050075265312
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.- DIN 5262, ISO 8764 - mit Kraft-Lochheft - Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet - schwarze Spitze - höchste Qualität und Maßhaltigkeit - made in Germany - Größe PH3 - Klingenlänge 150 mm - 1 Stück Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Größe:
PH3
Klingenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3x150, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph 3, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
00762
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.