| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-202034 Herst.-Nr.: 202034 EAN/GTIN: 4050075137121 |
| |
|
| | |
| - weithin sichtbare, leuchtende Farbe - voll retroreflektierende Streifen rundum - universelle Passform - Klettverschluss vorn - Farbe leuchtorange - Aufdruck ohne Aufdruck - Material 100% Polyester - Größe Einheitsgröße - Norm EN ISO 20471 Klasse 2 Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtorange | Aufdruck: | ohne Aufdruck | Material: | 100% Polyester | Größe: | Einheitsgröße | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange universalgröße, kennzeichnungswesten, dönges kennzeichnungsweste, EN471, Signal-Weste, Warn-Weste, Warnwestes |
| | |
| |