Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausrüstungshalter RT4 mit Gürtelclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausrüstungshalter RT4 mit Gürtelclip
Ausrüstungshalter RT4 mit Gürtelclip
Ausrüstungshalter RT4 mit Gürtelclip
Artikel-Nr.:
     284WZ-201735
Hersteller:
     GearKeeper
Herst.-Nr.:
     RT4-5852-E
EAN/GTIN:
     0653096940035
Suchbegriffe:
Schlüsselbandrolle
Schlüsselrolle
Schlüsselrollo
Der Gearkeeper ist ein praktischer Ausrüstungshalter mit Aufrollmechanismus. Dank Klettadapter lässt sich der Gearkeeper sicher an Molle-Systemen anbringen, er passt aber auch an Gürtel. Durch die Befestigung stört das Gehäuse auch nicht beim Sitzen und die daran befestigte Ausrüstung lässt sich in alle Richtungen ziehen. Der Ausrüstungshalter ist auch für erschwerte Bedingungen eine optimale Ergänzung. Er sichert Ihre Gegenstände gegen Verlieren oder Fallen lassen. Sie können nach Benutzen einfach loslassen und dank Rückzugseil begibt sich die Ausrüstung wieder an die Ursprungsposition. Auch bleiben die Hände frei, bei Bedarf gelangen Sie dennoch schnell an das benötigte Werkzeug. Lieferung erfolgt inkl. Schlüsselring. - Edelstahl-Gürtelcip um 360° drehbar - "extended" Version für 57 mm max. Gürtelbreite - Schnellwechselsystem Quick Connect Q/C-1 ermöglicht einfaches Abnehmen - Abmessung L x B x H 50 x 38 x 14 mm - Seillänge 81 cm - Belastbarkeit 27 kg - Rückzugkraft 255 g - Wechselsystem Q/C-1 - Befestigung Gürtelclip, drehbar - 1 Stück Ausrüstungshalter RT4 - 1 Stück Schlüsselring (Q/C-1 Attachement)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
50 x 38 x 14 mm
Seillänge:
81 cm
Belastbarkeit:
27 kg
Rückzugkraft:
255 g
Wechselsystem:
Q/C-1
Befestigung:
Gürtelclip, drehbar
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, Ausrüstungshalter, Fallschutz, Funkgerät, GearKeeper, Retractor, Schlüsselhalter, Werkzeugsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GearKeeper
AC0-0901
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.