Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalholster mit Rückholer HR9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalholster mit Rückholer HR9
Universalholster mit Rückholer HR9
Universalholster mit Rückholer HR9
Universalholster mit Rückholer HR9
Artikel-Nr.:
     284WZ-201731
Hersteller:
     GearKeeper
Herst.-Nr.:
     HR9-4042
EAN/GTIN:
     0653096940424
Suchbegriffe:
Schlüsselbandrolle
Schlüsselrolle
Schlüsselrollo
Der Gearkeeper ist ein praktischer Ausrüstungshalter mit Aufrollmechanismus. Die Kombination mit dem Holster bietet viele Vorteile, so lassen sich kleinere Gegenstände (Taschenlampe, Messer, GPS, Funkgerät, Schlüsselbund, Pfefferspray uvm.) noch besser verstauen. Der Ausrüstungshalter ist auch für erschwerte Bedingungen eine optimale Ergänzung. Er sichert Ihre Gegenstände gegen Verlieren oder Fallen lassen. Sie können nach Benutzen einfach loslassen und dank Rückzugseil begibt sich die Ausrüstung wieder an die Ursprungsposition. Auch bleiben die Hände frei, bei Bedarf gelangen Sie dennoch schnell an das benötigte Werkzeug. - sichere Aufbewahrung für kleinere Gegenstände - Schnellwechselsystem Quick Connect Q/C-1 ermöglicht einfaches Abnehmen - Ausrüstung kann sichtgeschützt getragen werden - kann oben offen und unten offen am Gürtel befestigt und genutzt werden - Abmessung L x B x H 65 x 50 x 160 mm - Seillänge 81 cm - Belastbarkeit 27 kg - Rückzugkraft 255 g - Wechselsystem Q/C-1 - Befestigung Gürtelschlaufe (40 mm) - 1 Stück Holster mit eingearbeitetem Retraktor - 1 Stück Kurzes Schlüsselband (Q/C-1 Attachement) - 1 Stück Langes Schlüsselband (Q/C-1 Attachement) - 1 Stück Schlüsselring (Q/C-1 Attachement)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
65 x 50 x 160 mm
Seillänge:
81 cm
Belastbarkeit:
27 kg
Rückzugkraft:
255 g
Wechselsystem:
Q/C-1
Befestigung:
Gürtelschlaufe (40 mm)
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, Ausrüstungshalter, Fallschutz, Funkgerät, GearKeeper, Retractor, Schlüsselhalter, Universalholster, Werkzeugsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GearKeeper
AC0-0901
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.