| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201340 Herst.-Nr.: 201340 EAN/GTIN: 4050075918034 |
| |
|
| | |
| - Universalgröße, weitenverstellbar über Klett an den Seiten - Flauschflächen auf der Brust links und rechts je 13 x 5 cm - Doppel-Flauschfläche auf dem Rücken zur Anbringung von zwei Klettschildern (je 38 x 8 cm) - Reflexstreifen gelb-silber-gelb für bessere Sichtbarkeit - zwei aufgesetzte Taschen, seitlich vorn mit Klettverschluss, 15 x 16 x 3 cm (H x B x T) - zwei Brusttaschen für Equipment mit Klettverschluss, 20 x 9 x 6 cm (H x B x T) - Brusttaschen innen über Klett verkleinerbar, zusätzliche Halteschlaufe und D-Ring zur Sicherung des Equipments - Halteschlaufen für Sprechgarnitur im Schulterbereich - Farbe rot - Material 100% Baumwolle - Größe S-XXL (universal) - 1 Stück Kennzeichnungsweste (ohne Inhalt/Zubehör) Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Material: | 100% Baumwolle | Größe: | S-XXL (universal) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste one size klettverschluss, sportweste rot, kennzeichnungswesten, Atemschutz, Atemschutzüberwachung, Einsatzabschnittsleiter, Einsatzleiter, Fachberater, Funktionsweste, Führungskräfte, Gruppenführer, Kennzeichnungsweste, Notarzt, Presse, PSNV, Seelsorge, Zugführer |
| | |
| |