Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starthilfekabel, 2 x 50 mm², 7 m, 4 x Polzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starthilfekabel, 2 x 50 mm², 7 m, 4 x Polzange
Starthilfekabel, 2 x 50 mm², 7 m, 4 x Polzange
Starthilfekabel, 2 x 50 mm², 7 m, 4 x Polzange
Artikel-Nr.:
     284WZ-200906
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200906
EAN/GTIN:
     4050075794867
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 7m
starterkabel
- Querschnitt 2 x 50 mm² - Länge 7 m - Ausführung 4 x Polzange
Weitere Informationen:
Querschnitt:
2 x 50 mm²
Länge:
7 m
Ausführung:
4 x Polzange
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 50 mm², Ladekabel, Verbindungsleitung, Zwillingsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.