Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung PowerTOP Xtra, 63 A, IP67, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung PowerTOP Xtra, 63 A, IP67, rot
CEE-Kupplung PowerTOP Xtra, 63 A, IP67, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-200018
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14212
EAN/GTIN:
     4015394238263
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a mennekes 400v ip67
Mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten, Verschraubung und außenliegender Zugentlastung.- nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2 - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96926 - Belastbarkeit 63 A - Schutzart IP67 - Farbe rot - Spannung 400 V - Typ 5-polig
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
63 A
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
Spannung:
400 V
Typ:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Kupplung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 58,39*
€ 73,64*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 58,40*
€ 73,65*
7 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 58,41*
€ 73,67*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 74,53*
€ 86,70*
Lager 284
1
Frei Haus
ab € 308,46*
€ 352,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,74*
€ 419,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,24*
€ 394,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,46*
€ 367,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
14225
ab € 241,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.