Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14212 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14212 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
MENNEKES 14212 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710147
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a mennekes 400v ip67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Höhe
270 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
14225
ab € 241,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.