Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugdorn funkenfrei, ähnlich DIN 6459, Schaft-Ø 10,0 mm, Länge 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugdorn funkenfrei, ähnlich DIN 6459, Schaft-Ø 10,0 mm, Länge 90 mm
Zugdorn funkenfrei, ähnlich DIN 6459, Schaft-Ø 10,0 mm, Länge 90 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192712
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1200010S
EAN/GTIN:
     4050075677375
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
- Schaft-Ø 10,0 mm - Länge 90 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
10,0 mm
Länge:
90 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Durchschläger (Funkenfrei), Durchtreiber (Funkenfrei), Zugdorn, durchschläger, Durchschläger -Funkenfrei-, Durchtreiber -Funkenfrei-, funkenfreier Montagedorn, funkenfreier Zugdorn, Montagedorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.