Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange funkenfrei, Kupfer-Beryllium CuBe, Maulweite 4 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange funkenfrei, Kupfer-Beryllium CuBe, Maulweite 4 "
Eckrohrzange funkenfrei, Kupfer-Beryllium CuBe, Maulweite 4 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-192643
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0510040C
EAN/GTIN:
     4050075652358
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
- Material Kupfer-Beryllium CuBe - Maulweite 4 " - Länge 790 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Maulweite:
4 "
Länge:
790 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange 4", armaturenzange, armaturenzange dönges, Eckrohrzange -Funkenfrei-, funkenfreie Eckrohrzange, funkenfreie Rohrzange, funkenfreie Zange, Rohrzange -Funkenfrei-, Rohrzange funkenfrei, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 866,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,96*
€ 1.167,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,17*
€ 1.128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,32*
€ 1.086,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,00*
€ 1.060,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,02*
€ 1.030,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.