Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher funkenfrei, gewinkelt, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher funkenfrei, gewinkelt, 10 mm
6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher funkenfrei, gewinkelt, 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192590
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0251499S
EAN/GTIN:
     4050075651115
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Imbusschlüssel
- Schlüsselweite 10 mm - Länge 120 x 40 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
120 x 40 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Funkenfrei), feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, imbusschlüssel 10mm, 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher gewinkelt, funkenfreier 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, funkenfreier 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher gewinkelt, funkenfreier 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher gewinkelt gewinkelt, funkenfreier Inbusschraubendreher, funkenfreier Stiftschlüssel, funkenfreier Stiftschlüssel gewinkelt, funkenfreier Stiftschlüssel-Schraubendreher, funkenfreier Stiftschlüssel-Schraubendreher gewinkelt, funkenfreier Winkelschraubendreher, funkenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.