| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192582 Herst.-Nr.: 0251047S EAN/GTIN: 4050075649747 |
| |
|
| | |
| - Schlüsselweite 8 mm - Länge 150 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Länge: | 150 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Funkenfrei), feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, imbusschlüssel 8mm, 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, funkenfreier 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, funkenfreier Inbusschraubendreher, funkenfreier Stiftschlüssel, funkenfreier Stiftschlüssel-Schraubendreher, funkenfreier Winkelschraubendreher, Inbusschraubendreher, Stiftschlüssel -Funkenfrei-, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Stiftschlüssel-Schraubendreher |
| | |
| |