Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange funkenfrei, Kupfer-Beryllium CuBe, Maulweite 3 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange funkenfrei, Kupfer-Beryllium CuBe, Maulweite 3 "
Eckrohrzange funkenfrei, Kupfer-Beryllium CuBe, Maulweite 3 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191165
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0510030C
EAN/GTIN:
     4050075121410
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
- Material Kupfer-Beryllium CuBe - Maulweite 3 " - Länge 700 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Maulweite:
3 "
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzangen 3 zoll, armaturenzange, armaturenzange dönges, Eckrohrzange -Funkenfrei-, funkenfreie Eckrohrzange, funkenfreie Rohrzange, funkenfreie Zange, Rohrzange -Funkenfrei-, Rohrzange funkenfrei, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,47*
€ 1.010,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,61*
€ 983,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,26*
€ 938,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,40*
€ 912,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,17*
€ 878,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.