Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke funkenfrei mit Stiel, 4 kg, Sonderbronze CuAl10Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhacke funkenfrei mit Stiel, 4 kg, Sonderbronze CuAl10Ni
Kreuzhacke funkenfrei mit Stiel, 4 kg, Sonderbronze CuAl10Ni
Artikel-Nr.:
     284WZ-190958
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1255800S
EAN/GTIN:
     4050075123698
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
Kreuzhacke (Funkenfrei)
kreuzhacke stiel
- Größe 4 kg - Länge 950 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Größe:
4 kg
Länge:
950 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke, kreuzhacke 3,5 kg, funkenfreie Hacke, funkenfreie Kreuzhacke, funkenfreie Spitzhacke, Hacke, Hacke funkenfrei, Kreuzhacke -Funkenfrei-, Kreuzhacke funkenfrei, Spitzhacke, Spitzhacke funkenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dönges
210631
ab € 199,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.