Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber funkenfrei, 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber funkenfrei, 16,0 mm
Splintentreiber funkenfrei, 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190951
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1191600S
EAN/GTIN:
     4050075123629
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber (Funkenfrei)
splintentreiber 16 mm
- Treibdorndurchmesser 16,0 mm - Schaft-Ø 16,0 mm - Länge 200 mm
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
16,0 mm
Schaft-Ø:
16,0 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber (funkenfrei), splintentreiber 200mm, Durchschläger, Durchtreiber, funkenfreier Durchschläger, funkenfreier Durchtreiber, funkenfreier Splintentreiber, Splintentreiber -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.